€ 75,78/ stukexcl. btw
€ 91,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 75,78 | - |
5+ | € 63,15 | 16.67% |
25+ | € 58,94 | 22.22% |
50+ | € 50,52 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 85 mm |
Diameter behuizing | 120 mm |
Merk design | BABSL |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 5 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 160 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.5 MPa |
Type | BABSL |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |