Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring FKM595 BABSL 75x100x11

  • ERIKS:11372921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbestendige oliekeerring BABSL met stoflip in NBR of FKM uitvoering. Toepasbaar tot 10bar (statisch), afhankelijk van diameter en snelheid. Materiaal 72NBR902 of 75FKM585 Temperatuur -40 tot +100 °C(NBR). Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s (NBR) of Max. omtreksnelheid ca. 20m/s bij FKM.
Opslaan in lijst

€ 45,23/ stukexcl. btw

€ 54,73incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,27

-

5+

€ 45,23

16.67%

25+

€ 42,21

22.22%

50+

€ 36,18

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
75 mm
Diameter behuizing
100 mm
Merk design
BABSL
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
7.5 bar
Temperatuurgebied
van -25 tot 160 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.75 MPa
Type
BABSL
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja