Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring FKM595 BABSL 14x24x7

  • ERIKS:11372954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbestendige oliekeerring BABSL met stoflip in NBR of FKM uitvoering. Toepasbaar tot 10bar (statisch), afhankelijk van diameter en snelheid. Materiaal 72NBR902 of 75FKM585 Temperatuur -40 tot +100 °C(NBR). Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s (NBR) of Max. omtreksnelheid ca. 20m/s bij FKM.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
14 mm
Diameter behuizing
24 mm
Merk design
BABSL
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
10 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -25 tot 160 °C
Maximum statische druk (geen bar)
1 MPa
Type
BABSL
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja