Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring FKM595 BABSL 120x150x10

  • ERIKS:11372980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbestendige oliekeerring BABSL met stoflip in NBR of FKM uitvoering. Toepasbaar tot 10bar (statisch), afhankelijk van diameter en snelheid. Materiaal 72NBR902 of 75FKM585 Temperatuur -40 tot +100 °C(NBR). Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s (NBR) of Max. omtreksnelheid ca. 20m/s bij FKM.
Opslaan in lijst

€ 121,05/ stukexcl. btw

€ 146,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 121,05

-

5+

€ 100,88

16.67%

25+

€ 94,15

22.22%

50+

€ 80,70

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
120 mm
Diameter behuizing
150 mm
Merk design
BABSL
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
5 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -25 tot 160 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.5 MPa
Type
BABSL
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja