€ 16,02/ stukexcl. btw
€ 19,38incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,02 | - |
5+ | € 13,35 | 16.67% |
25+ | € 12,46 | 22.22% |
50+ | € 10,68 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 10 mm |
Diameter behuizing | 22 mm |
Merk design | BABSL |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 10 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 160 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 1 MPa |
Type | BABSL |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |