Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring FKM585 BAUMX7 90x110x12

  • ERIKS:11293208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FKM oliekeerring BAUM (Simmerring), materiaal 75FKM585 maatvoering volgens DIN 3760, standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 316Ti of rubber veer). Temperatuur -25 tot +160 °C. Max. omtreksnelheid ca. 35m/s (zonder stoflip). Leverbaar met of zonder stoflip.
Opslaan in lijst

€ 48,78/ stukexcl. btw

€ 59,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,78

-

5+

€ 40,65

16.67%

25+

€ 37,94

22.22%

50+

€ 32,52

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
90 mm
Diameter behuizing
110 mm
Merk design
BAUM
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -25 tot 160 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
BAUM
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee