€ 21,42/ stukexcl. btw
€ 25,92incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,42 | - |
5+ | € 17,85 | 16.67% |
25+ | € 16,66 | 22.22% |
50+ | € 14,28 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 50 mm |
Diameter behuizing | 65 mm |
Merk design | BAUM |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 160 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | BAUM |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |