€ 24,83/ stukexcl. btw
€ 30,04incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,79 | - |
5+ | € 24,83 | 16.67% |
25+ | € 23,17 | 22.22% |
50+ | € 19,86 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 60 mm |
Diameter behuizing | 75 mm |
Merk design | BAUMSL |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 160 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | BAUMSL |
Norm design | DIN 3760-AS |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |