Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring FKM585 BAUMSLX7 45x72x8

  • ERIKS:11293255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FKM oliekeerring BAUM (Simmerring), materiaal 75FKM585 maatvoering volgens DIN 3760, standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 316Ti of rubber veer). Temperatuur -25 tot +160 °C. Max. omtreksnelheid ca. 35m/s (zonder stoflip). Leverbaar met of zonder stoflip.
Opslaan in lijst

€ 43,29/ stukexcl. btw

€ 52,38incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,29

-

5+

€ 36,08

16.67%

25+

€ 33,67

22.22%

50+

€ 28,86

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
45 mm
Diameter behuizing
72 mm
Merk design
BAUMSL
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -25 tot 160 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
BAUMSL
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja