Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring FKM585 BAUMSLX7 260x300x20

  • ERIKS:11373779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FKM oliekeerring BAUM (Simmerring), materiaal 75FKM585 maatvoering volgens DIN 3760, standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 316Ti of rubber veer). Temperatuur -25 tot +160 °C. Max. omtreksnelheid ca. 35m/s (zonder stoflip). Leverbaar met of zonder stoflip.
Opslaan in lijst

€ 324,90/ stukexcl. btw

€ 393,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 324,90

-

5+

€ 270,75

16.67%

25+

€ 252,70

22.22%

50+

€ 216,60

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG