Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring FKM585 BAUMSLX7 150x180x15

  • ERIKS:11373783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FKM oliekeerring BAUM (Simmerring), materiaal 75FKM585 maatvoering volgens DIN 3760, standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 316Ti of rubber veer). Temperatuur -25 tot +160 °C. Max. omtreksnelheid ca. 35m/s (zonder stoflip). Leverbaar met of zonder stoflip.
Opslaan in lijst

€ 148,05/ stukexcl. btw

€ 179,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 148,05

-

5+

€ 123,38

16.67%

25+

€ 115,15

22.22%

50+

€ 98,70

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG