€ 19,26/ stukexcl. btw
€ 23,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,26 | - |
5+ | € 16,05 | 16.67% |
25+ | € 14,98 | 22.22% |
50+ | € 12,84 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 14 mm |
Diameter behuizing | 28 mm |
Merk design | BAUMSL |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 160 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | BAUMSL |
Norm design | DIN 3760-AS |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |