Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring FKM585 BAUMSLX7 115x140x12 RVS 316Ti veer

  • ERIKS:11408874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FKM oliekeerring BAUM (Simmerring), materiaal 75FKM585 maatvoering volgens DIN 3760, standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 316Ti of rubber veer). Temperatuur -25 tot +160 °C. Max. omtreksnelheid ca. 35m/s (zonder stoflip). Leverbaar met of zonder stoflip.
Opslaan in lijst

€ 137,70/ stukexcl. btw

€ 166,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 137,70

-

5+

€ 114,75

16.67%

25+

€ 107,10

22.22%

50+

€ 91,80

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
115 mm
Diameter behuizing
140 mm
Merk design
BAUMSL
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal veer
Roestvaststaal 1.4409
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -25 tot 160 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
BAUMSL
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja