Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring FKM585 BAUMSL 40x90x10

  • ERIKS:11373539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FKM oliekeerring BAUM (Simmerring), materiaal 75FKM585 maatvoering volgens DIN 3760, standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 316Ti of rubber veer). Temperatuur -25 tot +160 °C. Max. omtreksnelheid ca. 35m/s (zonder stoflip). Leverbaar met of zonder stoflip.
Opslaan in lijst

€ 55,17/ stukexcl. btw

€ 66,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,17

-

5+

€ 45,98

16.67%

25+

€ 42,91

22.22%

50+

€ 36,78

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
40 mm
Diameter behuizing
90 mm
Merk design
BAUMSL
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
35 m/s
Temperatuurgebied
van -25 tot 160 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
BAUMSL
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja