€ 236,25/ stukexcl. btw
€ 285,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 236,25 | - |
5+ | € 196,88 | 16.67% |
25+ | € 183,75 | 22.22% |
50+ | € 157,50 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 150 mm |
Diameter behuizing | 180 mm |
Merk design | BABSL |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 8.5 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 5 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 160 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.5 MPa |
Type | BABSL |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |