Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 60 mm |
Diameter behuizing | 84 mm |
Merk design | Cassette type 3 |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Afdichtingshoogte 2 | 14.5 |
Maximale snelheid as | 6 m/s |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 3 |