Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring FKM Cassette 3 150x180x14,5/16

  • ERIKS:11292478
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Complete unit bestaande uit oliekeerring en opgesloten slijtbus, Cassette seal. Een systeemoplossing met geïntegreerd labyrinth om in zwaar vervuilde omgeving te gebruiken. Het ingebouwde loopvlak komt exact overeen met de eisen voor dynamische afdichtingen. Toepassing hoofdzakelijk in landbouw, grondverzet en constructiemachinerie. Temperatuur NBR tot 80°C, FKM tot 100°C. Max. omtreksnelheid NBR/FKM tot 9 m/s (type 1)afhankelijk van elastomeer. Druk max. 0,5 bar. Type 2: 7 m/s, Type 3: 6 m/s.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
150 mm
Diameter behuizing
180 mm
Merk design
Cassette type 3
Materiaal lip
FKM
Afdichtingshoogte
14.5 mm
Afdichtingshoogte 2
16
Maximale snelheid as
6 m/s
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
Cassette type 3