Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lipseal PTFE koolstof 561/10 B2PT 75x100x10

  • ERIKS:11372526
Image 1
PTFE lipseal B2PT, lipmateriaal PTFE/kool 561/10, huis RVS en secundaire afdichting FKM-elastomeer. Temperatuur -80 tot +200 °C. Snelheid 30 m/s. Max. druk 10 bar
Opslaan in lijst

€ 343,80/ stukexcl. btw

€ 416,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 343,80

-

5+

€ 286,50

16.67%

25+

€ 267,40

22.22%

50+

€ 229,20

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Standard
Asdiameter
75 mm
Diameter behuizing
100 mm
Materiaal lip
PTFE
Afdichtingshoogte
10 mm
Max. statische druk
10 bar
Maximale snelheid as
30 m/s
Temperatuurgebied
van -80 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
1 MPa
Type
B2PT