Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lipseal PTFE koolstof 561/10 B2PT 70x90x10

  • ERIKS:11372512
Image 1
PTFE lipseal B2PT, lipmateriaal PTFE/kool 561/10, huis RVS en secundaire afdichting FKM-elastomeer. Temperatuur -80 tot +200 °C. Snelheid 30 m/s. Max. druk 10 bar
Opslaan in lijst

€ 248,63/ stukexcl. btw

€ 300,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 298,35

-

5+

€ 248,63

16.67%

25+

€ 232,05

22.22%

50+

€ 198,90

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Standard
Asdiameter
70 mm
Diameter behuizing
90 mm
Materiaal lip
PTFE
Afdichtingshoogte
10 mm
Max. statische druk
10 bar
Maximale snelheid as
30 m/s
Temperatuurgebied
van -80 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
1 MPa
Type
B2PT