€ 213,75/ stukexcl. btw
€ 258,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 213,75 | - |
5+ | € 178,13 | 16.67% |
25+ | € 166,25 | 22.22% |
50+ | € 142,50 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Standard |
Asdiameter | 55 mm |
Diameter behuizing | 70 mm |
Materiaal lip | PTFE |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Max. statische druk | 10 bar |
Maximale snelheid as | 30 m/s |
Temperatuurgebied | van -80 tot 200 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 1 MPa |
Type | B2PT |