Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lipseal PTFE koolstof 561/10 B...
FREUDENBERG Lipseal PTFE koolstof 561/10 B2PT 52x72x8
ERIKS:
11372516
PTFE lipseal B2PT, lipmateriaal PTFE/kool 561/10, huis RVS en secundaire afdichting FKM-elastomeer. Temperatuur -80 tot +200 °C. Snelheid 30 m/s. Max. druk 10 bar
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/02/2027
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
52 mm
Diameter behuizing
72 mm
Materiaal lip
PTFE
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -80 tot 200 °C
Type
B2PT
Bekijk alle varianten
Inloggen