€ 165,75/ stukexcl. btw
€ 200,56incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 198,90 | - |
5+ | € 165,75 | 16.67% |
25+ | € 154,70 | 22.22% |
50+ | € 132,60 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Standard |
Asdiameter | 50 mm |
Diameter behuizing | 62 mm |
Materiaal lip | PTFE |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Max. statische druk | 10 bar |
Maximale snelheid as | 30 m/s |
Temperatuurgebied | van -80 tot 200 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 1 MPa |
Type | B2PT |