Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lipseal PTFE koolstof 561/10 B2PT 25x40x7

  • ERIKS:11293571
Image 1
PTFE lipseal B2PT, lipmateriaal PTFE/kool 561/10, huis RVS en secundaire afdichting FKM-elastomeer. Temperatuur -80 tot +200 °C. Snelheid 30 m/s. Max. druk 10 bar
Opslaan in lijst

€ 131,63/ stukexcl. btw

€ 159,27incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 157,95

-

5+

€ 131,63

16.67%

25+

€ 122,85

22.22%

50+

€ 105,30

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Standard
Asdiameter
25 mm
Diameter behuizing
40 mm
Materiaal lip
PTFE
Afdichtingshoogte
7 mm
Max. statische druk
10 bar
Maximale snelheid as
30 m/s
Temperatuurgebied
van -80 tot 200 °C
Maximum statische druk (geen bar)
1 MPa
Type
B2PT