Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | Standard |
Asdiameter | 20 mm |
Diameter behuizing | 40 mm |
Materiaal lip | PTFE |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Max. statische druk | 10 bar |
Maximale snelheid as | 30 m/s |
Temperatuurgebied | van -80 tot 200 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 1 MPa |
Type | B2PT |