Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lipseal PTFE koolstof 561/10 B2PT 15x30x7

  • ERIKS:11293575
Image 1
PTFE lipseal B2PT, lipmateriaal PTFE/kool 561/10, huis RVS en secundaire afdichting FKM-elastomeer. Temperatuur -80 tot +200 °C. Snelheid 30 m/s. Max. druk 10 bar
Opslaan in lijst

€ 141,75/ stukexcl. btw

€ 171,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 141,75

-

5+

€ 118,13

16.67%

25+

€ 110,25

22.22%

50+

€ 94,50

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
15 mm
Diameter behuizing
30 mm
Materiaal lip
PTFE
Afdichtingshoogte
7 mm
Temperatuurgebied
van -80 tot 200 °C
Type
B2PT