Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hygienic Usit M8 316L/EPDM 295 8,05x16,9x1

  • ERIKS:14826700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
157 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Materiaal metaal
Roestvaststaal RVS 316L
Inwendige diameter
8.05 mm
Uitwendige diameter
16.9 mm
Dikte
1 mm
Draadmaat (metrisch)
M8
Materiaal afdichting
EPDM
Compound
70 EPDM 295
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C