Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hygienic Usit M12 316L/EPDM 295 12,05x25,5x1,5

  • ERIKS:14826695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Materiaal metaal
Roestvaststaal RVS 316L
Inwendige diameter
12.05 mm
Uitwendige diameter
25.5 mm
Dikte
1.5 mm
Draadmaat (metrisch)
M12
Materiaal afdichting
EPDM
Compound
70 EPDM 295
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C