Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hoedmanchet H OF NBR101 50x76x10 H50-1

  • ERIKS:11344909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enkelwerkende stangafdichting hoedmanchet H, wordt met of zonder veer standaard in 88NBR101 of NBR805 geleverd. De manchet moet middels een inspanflens in inbouwruimte worden gefixeerd. Uitvoering in FKM is soms mogelijk. Druk max. 1 MPa (10 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100º C afhankelijk van medium. Toepassing o.a. baggerindustrie. Veer kan worden uitgevoerd in RVS 316Ti.
Opslaan in lijst

€ 23,31/ stukexcl. btw

€ 28,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,31

-

5+

€ 19,43

16.67%

25+

€ 18,13

22.22%

50+

€ 15,54

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
H OF
Materiaal afdichting
NBR101
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s