€ 16,74/ stukexcl. btw
€ 20,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,74 | - |
5+ | € 13,95 | 16.67% |
25+ | € 13,02 | 22.22% |
50+ | € 11,16 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | H OF |
Stangdiameter | 35 mm |
Groefdiameter | 60 mm |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |