€ 12,08/ stukexcl. btw
€ 14,62incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,49 | - |
5+ | € 12,08 | 16.67% |
25+ | € 11,27 | 22.22% |
50+ | € 9,66 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | H OF |
Stangdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 48 mm |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |