Enkelwerkende stangafdichting hoedmanchet H, wordt met of zonder veer standaard in 88NBR101 of NBR805 geleverd. De manchet moet middels een inspanflens in inbouwruimte worden gefixeerd. Uitvoering in FKM is soms mogelijk. Druk max. 1 MPa (10 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100º C afhankelijk van medium. Toepassing o.a. baggerindustrie. Veer kan worden uitgevoerd in RVS 316Ti.