Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T23 PUR142 140x160 L=16

  • ERIKS:10018450
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweedelige groefringmanchet T23 met asymmetrische lippen, verkorte binnenlip en extra afdichting aan binnenzijde en back-up ring. Materiaal polyurethaan (Novathan) 95 AU V142, back-up ring POM Max. druk 50 MPa (500 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, waterbouwkundige objecten, zware mobiele hydrauliek, scheepshydrauliek, steuncilinder, schrootscharen.
Opslaan in lijst

€ 119,70/ stukexcl. btw

€ 144,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 119,70

-

5+

€ 99,75

16.67%

25+

€ 93,10

22.22%

50+

€ 79,80

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T23
Materiaal afdichting
PUR142
Max. werkdruk
500 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s