€ 37,08/ stukexcl. btw
€ 44,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,08 | - |
5+ | € 30,90 | 16.67% |
25+ | € 28,84 | 22.22% |
50+ | € 24,72 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T22 |
Stangdiameter | 70 mm |
Groefdiameter | 90 mm |
Groefbreedte | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 14.6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |