Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T22 PUR142 50x60 L=8

  • ERIKS:11294033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrische stangafdichting T22 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan (Novathan), 95 AU V142. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 26,10/ stukexcl. btw

€ 31,58incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,10

-

5+

€ 21,75

16.67%

25+

€ 20,30

22.22%

50+

€ 17,40

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T22
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s