Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T22 PUR142 40x55 L=11

  • ERIKS:11327975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrische stangafdichting T22 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan (Novathan), 95 AU V142. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 21,24/ stukexcl. btw

€ 25,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,24

-

5+

€ 17,70

16.67%

25+

€ 16,52

22.22%

50+

€ 14,16

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T22
Stangdiameter
40 mm
Groefdiameter
55 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s