€ 11,88/ stukexcl. btw
€ 14,37incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,88 | - |
5+ | € 9,90 | 16.67% |
25+ | € 9,24 | 22.22% |
50+ | € 7,92 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T22 |
Stangdiameter | 20 mm |
Groefdiameter | 30 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |