€ 22,77/ stukexcl. btw
€ 27,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,77 | - |
5+ | € 18,98 | 16.67% |
25+ | € 17,71 | 22.22% |
50+ | € 15,18 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Stangdiameter | 63 mm |
Groefdiameter | 75 mm |
Groefbreedte | 9.6 mm |
Afdichtingshoogte | 8.7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |