€ 21,06/ stukexcl. btw
€ 25,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,06 | - |
5+ | € 17,55 | 16.67% |
25+ | € 16,38 | 22.22% |
50+ | € 14,04 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Stangdiameter | 60 mm |
Groefdiameter | 75 mm |
Groefbreedte | 12.5 mm |
Afdichtingshoogte | 11.4 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |