€ 16,50/ stukexcl. btw
€ 19,97incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,80 | - |
5+ | € 16,50 | 16.67% |
25+ | € 15,40 | 22.22% |
50+ | € 13,20 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Stangdiameter | 55 mm |
Groefdiameter | 65 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 11.8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |