€ 18,00/ stukexcl. btw
€ 21,78incl. btw
329 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,00 | - |
5+ | € 15,00 | 16.67% |
25+ | € 14,00 | 22.22% |
50+ | € 12,00 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Stangdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 60 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |