Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T20 PUR142 45x60 L=11

  • ERIKS:11271982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U-manchet T20 met Asymmetrisch profiel (korte binnenlip) voor stangen en plunjers. Materiaal polyurethaan (Novathan), 95 AU V142, > diameter 500 mm 93 V168. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur 95 AU V142 -30 tot +110 ºC, afhankelijk van medium en 93 AU V168 -25 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, landbouwmachines, spuitgietmachines, steuncilinders, vorkheftrucks, vrachtwagenkranen en kleppen, persen, scheepshydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 16,20/ stukexcl. btw

€ 19,60incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,20

-

5+

€ 13,50

16.67%

25+

€ 12,60

22.22%

50+

€ 10,80

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T20
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s