Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Stangdiameter | 440 mm |
Groefdiameter | 480 mm |
Groefbreedte | 26 mm |
Afdichtingshoogte | 24.6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 93 AU V167 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |