€ 6,41/ stukexcl. btw
€ 7,76incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,70 | - |
5+ | € 6,41 | 16.67% |
25+ | € 5,99 | 22.22% |
50+ | € 5,13 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Stangdiameter | 18 mm |
Groefdiameter | 26 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Afdichtingshoogte | 5.7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |