€ 50,40/ stukexcl. btw
€ 60,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,40 | - |
5+ | € 42,00 | 16.67% |
25+ | € 39,20 | 22.22% |
50+ | € 33,60 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Stangdiameter | 125 mm |
Groefdiameter | 145 mm |
Groefbreedte | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 14.6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |