€ 38,25/ stukexcl. btw
€ 46,28incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,25 | - |
5+ | € 31,88 | 16.67% |
25+ | € 29,75 | 22.22% |
50+ | € 25,50 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T20 |
Stangdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 120 mm |
Groefbreedte | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 14.6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |