Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T18 95 AU V142/POM 90x75x9,3 L=9,5

  • ERIKS:11953579
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting van polyurethaan 95 AU V142 met geïntegreerde POM back-up ring aan buitendiameter en korte buitenlip. Max. druk 500 bar, snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30°C tot +110 ºC.
Opslaan in lijst

€ 44,01/ stukexcl. btw

€ 53,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,01

-

5+

€ 36,67

16.67%

25+

€ 34,23

22.22%

50+

€ 29,34

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T18
Boringsdiameter
90 mm
Groefdiameter
75 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
9.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s