Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T18 95 AU V142/POM 280x250x18,6 L=19,8

  • ERIKS:11294077
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting van polyurethaan 95 AU V142 met geïntegreerde POM back-up ring aan buitendiameter en korte buitenlip. Max. druk 500 bar, snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30°C tot +110 ºC.
Opslaan in lijst

€ 234,90/ stukexcl. btw

€ 284,23incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 234,90

-

5+

€ 195,75

16.67%

25+

€ 182,70

22.22%

50+

€ 156,60

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T18
Boringsdiameter
280 mm
Groefdiameter
250 mm
Groefbreedte
19.8 mm
Afdichtingshoogte
18.6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s