€ 141,30/ stukexcl. btw
€ 170,97incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 141,30 | - |
5+ | € 117,75 | 16.67% |
25+ | € 109,90 | 22.22% |
50+ | € 94,20 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T18 |
Boringsdiameter | 200 mm |
Groefdiameter | 175 mm |
Groefbreedte | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 15.7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |