Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T18 95 AU V142/POM 200x170x18,6 L=19

  • ERIKS:11953573
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting van polyurethaan 95 AU V142 met geïntegreerde POM back-up ring aan buitendiameter en korte buitenlip. Max. druk 500 bar, snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30°C tot +110 ºC.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T18
Boringsdiameter
200 mm
Groefdiameter
170 mm
Groefbreedte
19 mm
Afdichtingshoogte
18.6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s