Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T18 95 AU V142/POM 180x160x12,2 L=12,5

  • ERIKS:11294082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting van polyurethaan 95 AU V142 met geïntegreerde POM back-up ring aan buitendiameter en korte buitenlip. Max. druk 500 bar, snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30°C tot +110 ºC.
Opslaan in lijst

€ 125,55/ stukexcl. btw

€ 151,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 125,55

-

5+

€ 104,63

16.67%

25+

€ 97,65

22.22%

50+

€ 83,70

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T18
Boringsdiameter
180 mm
Groefdiameter
160 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
12.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s